メイン画像

SK3662XS 工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC 72125658 SK3662XS 工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC 72125658

工具セット(チェストタイプ)[66点]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72125658 品番 SK3662XS
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

自動車整備・機械整備に最適です。
新型チェストSKX0223シリーズを採用し、コンパクトながら収納量が豊富です。
スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。
トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。
9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。

用途自動車整備・機械整備に。 トラスコ品番705-1277 セット内容66点 材質工具:特殊鋼、トレイ:PE、ケース:スチール 差込角(mm[inch])9.5(3/8inch) ケース色シルバー 引出し寸法(mm)3段:455×190×45 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)215×520×300 ケースSKX0223S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする