メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
旋削用インサート 正三角形ポジ HTI10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72126577
品番
TPGB110204 HTI10
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
強度が高く、すきとり摩耗に強い材種です。
トラスコ品番
691-7973
コーティング
HTi10
適合被削材種
K種、N種
チップ形状
正三角形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
【AN】11
内接円IC(mm)
6.35