メイン画像
ユニット
ユニットの マスカー/養生シート・養生ボード
ユニットの テープ
ユニットの メッセージシートロール
標示テープわれもの注意
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72126611
品番
374-103
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
われものが梱包されている箱や、われものが保管されている場所を明確にする事が出来ます。
手で簡単に切ることが出来ます。
用途
割れ物を扱う場合の表示用品として最適です。
トラスコ品番
826-4119
材質
ポリエチレン
摘要
粘着有・セパレーター無
テープ幅(mm)
50
内容
われもの注意 FRAGILE
テープ地色
赤