メイン画像

標示テープペンキ塗りたて

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード72126620 品番374-115
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ペンキ塗装区域を明確にする事が出来ます。
手で簡単に切ることが出来ます。

用途ペンキ塗装区域表示に最適です。 トラスコ品番826-4131 材質ポリエチレン 摘要粘着有・セパレーター無 テープ幅(mm)50 内容ペンキ塗りたて WET PAINT テープ地色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする