メイン画像
ユニット
ユニットの マスカー/養生シート・養生ボード
ユニットの テープ
ユニットの メッセージシートロール
標示テープ取扱注意
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72126629
品番
374-104
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
取扱注意の表示を明確にする事が出来ます。
手で簡単に切ることが出来ます。
用途
取扱注意物を表示するのに最適です。
トラスコ品番
826-4120
材質
ポリエチレン
摘要
粘着有・セパレーター無
テープ幅(mm)
50
内容
取扱注意 HANDLE WITH CARE
テープ地色
赤