メイン画像
ユニット
ユニットの マスカー/養生シート・養生ボード
ユニットの テープ
ユニットの メッセージシートロール
標示テープ操作禁止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72126638
品番
374-102
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
区画分けに適した粘着テープです。
操作禁止場所を明確にする事が出来ます。
手で簡単に切ることが出来ます。
用途
機械関連の操作禁止区画表示に最適です。
トラスコ品番
824-5449
材質
ポリエチレン
摘要
粘着有・セパレーター無
テープ幅(mm)
25
内容
操作禁止
テープ地色
黄