メイン画像
ユニット
ユニットの マスカー/養生シート・養生ボード
ユニットの テープ
ユニットの メッセージシートロール
標示テープ関係者以外立入禁止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72126647
品番
374-101
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
区画分けに適した粘着テープです。
立入禁止場所を明確にする事が出来ます。
手で簡単に切ることが出来ます。
用途
立入禁止区画表示に最適です。
トラスコ品番
826-4117
材質
ポリエチレン
摘要
粘着有・セパレーター無
テープ幅(mm)
50
内容
関係者以外立入禁止 STAFF ONLY
テープ地色
黄