メイン画像

溶接スパッタ付着防止剤FNー1101 18L缶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード72126681 品番fn110118
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

スパッター除去作業がほとんど無くなります。
作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。

用途溶接関係者全般に。 トラスコ品番564-1237 セット内容詰め替え用ボトル500ml×3本 材質脱硫ケロシン 透明 容量(mL)1800 危険物の類別非危険物
注意
※40℃以上のところに置かないこと

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする