メイン画像

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 72127399 品番 TCMT110208-MM MC7115
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。

トラスコ品番706-7067 コーティングMC7115 適合被削材種M種 チップ形状正三角形 コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)2.38 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする