メイン画像

旋削用インサート 正三角形ポジ HTI10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 72128275 品番 TPGB080208 HTI10
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

強度が高く、すきとり摩耗に強い材種です。

トラスコ品番691-9557 コーティングHTi10 適合被削材種K種、N種 チップ形状正三角形 コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)【AN】11 内接円IC(mm)4.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする