メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC6115
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72129158
品番
TNMG160404-FPH MC6115
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。
トラスコ品番
707-5860
コーティング
MC6115
適合被削材種
P種
チップ形状
正三角形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
9.525