メイン画像

旋削用インサート 正三角形ポジ MT9005

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 72130549 品番 TCET110202MR-SS MT9005
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。

トラスコ品番692-4358 コーティングMT9005 適合被削材種S種 チップ形状正三角形 コーナー半径Re(mm)0.2 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)【AN】7 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする