メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
旋削用インサート 正三角形ポジ MT9005
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72130576
品番
TCET110201MR-SS MT9005
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
トラスコ品番
692-1240
コーティング
MT9005
適合被削材種
S種
チップ形状
正三角形
コーナー半径Re(mm)
0.1
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
6.35