メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72133961
品番
TPGH080202M-FSF-P VP30RT
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
トラスコ品番
691-9655
コーティング
VP30RT
適合被削材種
P種、M種
チップ形状
正三角形
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
【AN】11
内接円IC(mm)
4.76