メイン画像

旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 72133970 品番 TPGH080201M-FSF-P VP30RT
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。

トラスコ品番691-6422 コーティングVP30RT 適合被削材種P種、M種 チップ形状正三角形 コーナー半径Re(mm)0.1 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)【AN】11 内接円IC(mm)4.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする