メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
旋削用インサート 正三角形ポジ MS9025
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72136490
品番
TBGT060101M-FSF-P MS9025
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
トラスコ品番
691-8074
コーティング
MS9025
適合被削材種
M種、S種
チップ形状
正三角形
コーナー半径Re(mm)
0.1
厚さS(mm)
1.59
逃げ角(°)
【AN】5
内接円IC(mm)
3.97