画像メイン

タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72139816 品番GV0294
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

自宅練習の強い味方、パーマネントティー。練習場での練習でも自分好みの高さで練習できます。ショットマットに取り付けて使用する場合、実際のティーアップの高さはマットの厚みをマイナスした高さになります。Tabata(タバタ)のショットマット使用時のティーアップの高さはティー全長より-19mm。
自宅練習の強い味方、パーマネントティー

その他【1】練習場での練習でも自分好みの高さで練習できます【2】ショットマットに取り付けて使用する場合、実際のティーアップの高さはマットの厚さをマイナスした高さになります。【3】Tabata(タバタ)のショットマット使用時のティーアップ高さ:ティー全長より-19mm サイズLL 高さ(mm)55 素材ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする