画像メイン

GV0297 タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139841 GV0297 タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139841 GV0297 タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139841 GV0297 タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139841 GV0297 タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139841 GV0297 タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139841

タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72139841 品番GV0297
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

自宅練習の強い味方、パーマネントティー。練習場での練習でも自分好みの高さで練習できます。ショットマットに取り付けて使用する場合、実際のティーアップの高さはマットの厚みをマイナスした高さになります。Tabata(タバタ)のショットマット使用時のティーアップの高さはティー全長より-19mm。
自宅練習の強い味方、パーマネントティー

その他【1】練習場での練習でも自分好みの高さで練習できます【2】ショットマットに取り付けて使用する場合、実際のティーアップの高さはマットの厚さをマイナスした高さになります。【3】Tabata(タバタ)のショットマット使用時のティーアップ高さ:ティー全長より-19mm サイズXXL 高さ(mm)65 素材ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする