画像メイン
タバタ(Tabata)
タバタ(Tabata)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
タバタ(Tabata)の 体育/スポーツ用品
タバタ(Tabata)の 球技
タバタゴルフ ランキングシール Tabata GOLF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72139886
品番
GV0734
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
コンペの強い味方「ランキングシール」。オリジナル賞やフリーラベルが増加。32名(8組)までのコンペなら安心。
その他
【1】計49枚のゴルフコンペ用ランキングシール【2】ゴルフ幹事様の強い味方!これひとつで大人数のコンペも対応できます【3】自由に書き込めるフリーラベルでコンペを盛り上げよう!【4】シール内容/優勝・準優勝・ベスグロ賞・ラッキーセブン賞・ブービー賞・ブービーメーカー賞×各1枚、第○位×8枚、ドラコン賞×2枚、ニアピン賞×4枚、○○賞×9枚、フリーラベル×20枚
質量(g)
27
長さ(cm)
29.7×21.0
素材
本体/紙