画像メイン

GV0277 タバタゴルフ ヒモ付ボール スペア Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139938 GV0277 タバタゴルフ ヒモ付ボール スペア Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139938 GV0277 タバタゴルフ ヒモ付ボール スペア Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139938 GV0277 タバタゴルフ ヒモ付ボール スペア Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139938

タバタゴルフ ヒモ付ボール スペア Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72139938 品番GV0277
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ショットマットに取り付ければ、ボールを取りに行く手間なし。繰り返し練習におすすめ。ヒモ付ボール。ショットマット(GV0258・GV0259)で使用されているボールのスペアとなります。Tabata(タバタ)ショットマット(GV0260・GV0264・GV0267)に取り付け可能です。取り付け穴があれば、お手元のものでも使用可能!
【簡単取り付け】しっかりと固定させるための「もやい結び」の図解説明書付き。初めての方でも簡単に取り付けが可能です。

仕様パンチャーや穴が付いているゴルフスイング練習用マットのスペア紐付きボール。 その他【1】【長さ】紐の長さは約2m。テープで固定されているので解けにくい!【2】※ドライバー、FW、UTのショット専用です。アイアンショットには絶対に使用しないでください。※ボールの衝撃強度が下がる恐れがあるため、氷点下になる場所での保管や使用はお控えください。【3】【メーカー製スペア対応品】パンチャー:GV0258、GV0259、GV0268、GV0266、ゴルフ練習用マット:GV0260、GV0264、GV0267 ひも長(m)2 素材PE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする