画像メイン

GV0290 タバタゴルフ パーマネントティー 3サイズセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139965 GV0290 タバタゴルフ パーマネントティー 3サイズセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139965 GV0290 タバタゴルフ パーマネントティー 3サイズセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139965 GV0290 タバタゴルフ パーマネントティー 3サイズセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139965 GV0290 タバタゴルフ パーマネントティー 3サイズセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139965 GV0290 タバタゴルフ パーマネントティー 3サイズセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139965

タバタゴルフ パーマネントティー 3サイズセット Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72139965 品番GV0290
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

Sサイズ(30mm)・Mサイズ(35mm)・Lサイズ(46mm)の3サイズセットのパーマネントティー。ショットマットに取り付けて使用する場合、実際のティーアップの高さはマットの厚みをマイナスした高さになります。Tabata(タバタ)のショットマット使用時のティーアップ高さはティー全長より-19mm。

仕様3サイズセットのパーマネントティー その他【1】ショットマットに取り付けて使用する場合、実際のティーアップの高さはマットの厚さをマイナスした高さになります。【2】Tabata(タバタ)のショットマット使用時のティーアップ高さ:ティー全長より-19mm 寸法(mm)S/30、M/35、L/46 素材ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする