画像メイン

タバタゴルフ 薄型ウエイト 30 Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72140087 品番GV0624
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ウエイトを活用して、クラブのチューンアップにチャレンジ!剥がして貼るだけの簡単ヘッドバランス調整用ウエイトバランス。柔らかくなめしやすいので、きっちり密着します。好きな形や大きさにしやすい1枚バージョン。
貼るだけで簡単にウエイト調整ができます

仕様好みのサイズ・形にカットして使えるウエイト調整用鉛 その他【1】柔らかくなめしやすい鉛なので、剥がれにくく使いやすい【2】1枚タイプで好きな大きさ・形にカットして使用可能 寸法(mm)125×71×0.3 質量(g)30 素材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする