画像メイン

GV0696 タバタゴルフ グリップテープ パター用 Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140261 GV0696 タバタゴルフ グリップテープ パター用 Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140261

タバタゴルフ グリップテープ パター用 Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72140261 品番GV0696
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

グリップのゆるみやスベリを解消するグリップメンテナンス用品。アイアン用グリップテープ。グリップに巻くだけで簡単にグリップのゆるみ・スベリを解消!雨が降ったり、汗をかいても滑りにくくなります。ソフトタイプでフィット感が良く、力みの解消にも◎古いグリップもよみがえります。
グリップに巻くだけで簡単にグリップのゆるみ・スベリを解消!

仕様パター用グリップテープ その他【1】雨が降ったり、汗をかいても滑りにくくなります【2】グリップを太くすることでパッティングストロークも安定【3】ソフトタイプでフィット感が良く、力みの解消にも◎ 長さ(cm)110 素材ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする