画像メイン

タバタゴルフ パンチャー 259 Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72140507 品番GV0259
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

気軽にドライバーショットの練習ができるウッド専用ショットマット。ウッド専用のショットマットで特訓はいかがですか?パーマネントティー付きでいつでも気軽にドライバーショットの練習が可能。ヒモ付きボールがついているので繰り返しの練習も楽々。おすすめショットマットです。

付属品ヒモ付ボール その他【1】マットサイズ/110x380mm【2】ナイロンカール芝部分/12mm ラバースポンジ部分/7mm【3】ウッド専用ショットマット【4】底面に貼られたラバースポンジがショットの衝撃をやわらげるので、室内での練習にも最適です 寸法(mm)110×380 (マットサイズ) 質量(g)400 素材芝/PP、マット/ラバー、ボール/PE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする