画像メイン

GV0187 タバタゴルフ ストロークナビ Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140516 GV0187 タバタゴルフ ストロークナビ Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140516 GV0187 タバタゴルフ ストロークナビ Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140516

タバタゴルフ ストロークナビ Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72140516 品番GV0187
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

まっすぐ引いてまっすぐ打ち出すをマスター!置くだけでぶれないストロークが身につくストローク・ナビ。6本のガイドにぶつけず打ち出すことで正しい軌道をナビゲートしてくれるので、ぶれないストロークでラインに乗せることができるようになります。レール幅は7段階調節可能!練習レベルに合わせてご使用いただけます。自分のストロークをチェックしたい時にも活躍します。持ち運びに便利なメッシュポーチ付き。レフティー対応
ブレないストロークを身につけるパッティング練習用品

仕様置くだけでパッティングトレーニング その他【1】6本のガイドが正しい軌道をナビゲート【2】まっすぐ引いてまっすぐ打ち出すをマスター!【3】持ち運びに便利なメッシュポーチ付き 寸法(cm)37×11〜14 素材レール・メインバー/ABS、ガイドピラー/EVAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする