仕様コンパクトタイプで集中力UP!
その他【1】【練習場と同じ高耐久芝】練習場と同じナイロン製のカール芝を使用したゴルフ練習用マット。高耐久で芝が剥げにくいのが特徴です。いつでもどこでも練習場と同じ感覚でショット練習をすることができます。【2】【軌道が分かりやすい白線付き】Tabata(タバタ)オリジナルのゴルフショット練習用マットは、インパクト軌道が分かりやすい白線付きです。1球1球、スイング軌道を意識しながら練習することでスイング上達に繋げましょう。
寸法(mm)マット/135×390、底面ラバースポンジ/7、ナイロンカール芝/12
質量(g)250
素材ナイロン