画像メイン

タバタゴルフ 本革製ボールホルダー Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72140550 品番GV0884
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボール2個がぴったり収納できるボールポーチ。本革のシンプルなデザインでどんなコーデにもピッタリ。本格志向のゴルファーのために、仕立ては日本国内で。使い込むほどに味がでる、そんなボールホルダーです。フック付きでベルトへの装着もらくらくなのもおすすめポイントです。
ボールの出し入れは片手で楽らく

仕様フック付きで簡単にベルト装着可能なボールホルダー その他【1】男女問わず使用できるシンプルデザイン【2】使い込むほどに味がでる本革素材【3】日本国内仕立て【4】ゴルフボール2個収納可能 寸法(cm)5×12 素材本体/本革、フック/スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする