画像メイン

タバタゴルフ ショットマット282 ボール+ゴムティーセット Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72140629 品番GV8006
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

室内でもお庭でも使えるゴルフ練習用マットと室内練習用ボールのセット。ショットマットはフルショットからアプローチまで練習可能!ショットマットには練習場でも使用されている耐久性の高い芝を採用し、長さもしっかり12mmなので、毎日素振りでもへたりにくく丈夫です。ラバースポンジで衝撃緩和もされるので多少のダブりは気にせず練習できます。ドライバーティーショットの練習におすすめのパーマネントティー。3サイズ付いてくるので3つの高さ(30mm・46mm・60mm)で練習可能です。※実際のティーアップの高さはショットマットの厚さ(19mm)をマイナスした高さになります。
練習用ボール6個(軽量で打球音が小さく夜間や室内練習に最適)、最大飛距離は約7mなので特にアプローチショットの練習におすすめ

寸法(mm)【ショットマット】135×390【ショットマット底面ラバースポンジ】7【ナイロンカール芝】12【パーマネントティー】30・46・60 素材ショットマット/芝、ナイロン、練習用ボール/PS、パーマネントティー/ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする