画像メイン

タバタゴルフ ショットマット283 Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72140638 品番GV0283
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

アプローチ練習はもちろん、フルショットも可能な白線入りショットマット!7mmと肉厚なラバースポンジがショット時の衝撃をやわらげるので室内の練習にも最適。様々な練習に使用できるので初心者から上級者までトレーニングが可能です。アプローチの練習なら、パッとアプローチ(GV0881)と合わせて使うと効果的!
フルショット練習にもアプローチ練習にも最適な1番人気のサイズのゴルフマット。

その他【1】【練習場と同じ高耐久芝】練習場と同じナイロン製のカール芝を使用したゴルフ練習用マット。高耐久で芝が剥げにくいのが特徴です。いつでもどこでも練習場と同じ感覚でショット練習をすることができます。【2】【軌道が分かりやすい白線付き】Tabata(タバタ)オリジナルのゴルフショット練習用マットは、インパクト軌道が分かりやすい白線付きです。1球1球、スイング軌道を意識しながら練習することでスイング上達に繋げましょう。 寸法(mm)マット/200×400、底面ラバースポンジ/7、ナイロンカール芝/12 質量(g)430 素材ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする