画像メイン

タバタゴルフ 2way アプローチパンチャー Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72140647 品番GV0260
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アプローチ練習の必需品。フェアウェイとラフ、2種類の練習が可能!様々な練習に使用でき、初心者から上級者まで対応◎7mmと肉厚なラバースポンジがショット時の衝撃をやわらげるので室内の練習にも最適!アプローチの練習なら、別売のパッとアプローチ(GV0881)と合わせて使うと効果的です。
フェアウェイとラフ、2種類の練習が可能!

仕様アプローチ練習の必需品 その他【1】様々な練習に使用でき、初心者から上級者まで対応◎【2】7mmと肉厚なラバースポンジがショット時の衝撃をやわらげるので室内の練習にも最適! 寸法(mm)マット/410×200 質量(g)900 素材芝・ラフマット/PP・PE、フェアウェイマット/PP、ベース/ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする