画像メイン

GV0142 タバタゴルフ フラットパターマット Rー2.5 Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140656 GV0142 タバタゴルフ フラットパターマット Rー2.5 Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140656

タバタゴルフ フラットパターマット Rー2.5 Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72140656 品番GV0142
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

グリーン上で見えるホールカップをリアルに再現したフラットパターマット。芝抜けの心配がないフォーミング仕様。自由に設置できるストッパー付きで目的に合わせた練習が可能。
【まるで本物に見えるホールカップ】グリーン上に見えるホールカップをリアルに再現!立体的なマットデザインで、より実戦に近い練習ができるフラットパターマット
【練習に最適!長さ2.5m/芝幅30cm】しっかりと練習ができて、かつマンションの部屋やオフィスにも敷くことができる最適な長さ2.5m。使用後はくるくる丸めて収納できるためマンション住まいでも安心です。

付属品ストッパー×3個(厚/1mm×1個・6mm×2個) その他【1】【実戦に近いフラットタイプ】台のないフラットタイプだから距離感や方向性の練習が可能。ホールカップを超えるくらい強めに打つ練習を行うことで、パッティングの精度を高めます。【2】【多彩な練習方法アレンジ】自由に配置できるストッパー3つ付き。ボールストッパーとしての使用はもちろん、ガイド線に沿って配置しホールカップを小さくしてより難しくする練習など、レベルに合わせて練習方法をアレンジできます。(ガイド線に沿って配置すると幅が63mmとなります。) 質量(g)645 寸法(cm)【マット】30×250【ストッパー1】0.6×30×3【ストッパー2】1.2×30×3 素材PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする