画像メイン

GV0367 タバタゴルフ TS(チームセリザワ) コンプリートスイング Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140681 GV0367 タバタゴルフ TS(チームセリザワ) コンプリートスイング Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140681 GV0367 タバタゴルフ TS(チームセリザワ) コンプリートスイング Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140681 GV0367 タバタゴルフ TS(チームセリザワ) コンプリートスイング Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140681 GV0367 タバタゴルフ TS(チームセリザワ) コンプリートスイング Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140681 GV0367 タバタゴルフ TS(チームセリザワ) コンプリートスイング Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140681

タバタゴルフ TS(チームセリザワ) コンプリートスイング Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72140681 品番GV0367
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チームセリザワゴルフアカデミーとタバタの共同開発!安定したパッティングストロークが身につく「TSパッティングストローク」芹澤プロが長年のプロツアーで培ったゴルフ理論「セリザワメソッド」をぎゅっと凝縮したトレーニング用品。
フォームを整えてスイング基礎力をアップしてくれるアームローテーショントレーニング用品

仕様【チームセリザワゴルフアカデミー共同開発】セリザワメソッド体得用トレーニングアイテム その他【1】ストッパープレートがアドレス時の「脇をしめる」姿勢を正しくガイドしてくれるから、自然とわきが締まり力まない安定したショットが打てるように!【2】アームローテーションの動きにボディーターンを加えることでワンスイングが完成! サイズ上半身用 素材本体生地/ポリエステル、ストレッチベルト/ラバー、ストッパープレート芯材/ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする