画像メイン

タバタゴルフ 2WAY アプローチ Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72140699 品番GV0371
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

組み立て式で簡単!室内専用アプローチ練習ネット。落としどころをイメージした練習と高さをイメージした練習、2種類の使い方でアプローチをマスターできる練習ネットです。
練習1.「落としどころ」をイメージした練習

仕様2種類の使い方でアプローチをマスターできるアプローチ練習用品 その他【1】練習2.「高さ」をイメージした練習【2】的つきで狙いどころがわかりやすい【3】組立が簡単&収納時はコンパクトに小さくできます。 寸法(mm)オープン時/990×680×590 質量(kg)1.7 素材生地/ポリエステル、パイプ/スチール、ジョイント/ナイロン、滑り止め/EVA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする