画像メイン

GV0138 タバタゴルフ マルチカップ 「パットの極意」 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140708 GV0138 タバタゴルフ マルチカップ 「パットの極意」 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140708 GV0138 タバタゴルフ マルチカップ 「パットの極意」 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140708 GV0138 タバタゴルフ マルチカップ 「パットの極意」 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140708 GV0138 タバタゴルフ マルチカップ 「パットの極意」 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140708 GV0138 タバタゴルフ マルチカップ 「パットの極意」 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140708

タバタゴルフ マルチカップ 「パットの極意」 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72140708 品番GV0138
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

藤田寛之プロおすすめ!4種類の練習ができる画期的なパターマット。練習のためではなく、本番のための練習が可能!パター練習を自宅で行う時に、実際にはない傾斜が気になる人は多いだろう。このマルチカップ付きのパターマットはフラットパターマットなので傾斜の懸念も関係なしだ。日本の技術を詰め込んだパターマットで是非、ショートパットの匠になってもらいたい。"パッティング練習は「耳」を使え。パッティングは耳で音を聞くことが大切。このフレーズはゴルフを嗜む人であれば1度は聞いたことがあるのではないだろうか。音を聞くことは単にパットの良しあしの判断のためだけではない。「耳」で判断することで、視覚に頼りがちな意識をフォームへもっていくことが狙いなのである。それを実現していく手助けとなるのがこのフラットマットである。
カップと同サイズ・ボールを通すゲートは極小のボールサイズ+2mm(左右各)のマルチカップ

仕様フェルトマット/長さ1.2m×幅22.5cm、 質量(kg)【カップ】1.2 備考1.カップ想定のまっすぐ打ち練習。2.ヘッドアップせずカップインを耳で聴く。3.超集中高精度パッティング。4.繰り返しの壁打ち安定ストローク。 素材マルチカップ/鋳鉄、マット/PET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする