仕様3本ラインでインパクト軌道を意識!ズレにくいゴム製のベース付きのゴルフ練習用マット。
その他【1】【軌道が分かりやすい白線3本付き】Tabata(タバタ)オリジナルのゴルフショット練習用マットは、インパクト軌道が分かりやすい白線付きです。当製品は3本のライン付きでインパクト軌道をさらに意識して練習することができます。1球1球、スイング軌道を意識しながら練習することでスイング上達に繋げましょう。【2】【衝撃吸収マット&ゴムティー専用ホール】底面に貼られた厚さ7mmのラバースポンジが、ショット時の衝撃を和らげます。メーカー製ゴムティーに対応した専用ホール付きで、メーカー製ゴムティーがぴったりセットできるから、ドライバーショットの練習も可能です。
寸法(mm)マット/560×290、底面ラバースポンジ/7、ナイロンカール芝/12
質量(g)1600
素材芝/ナイロン、マット/ラバー