画像メイン

GV8015 タバタゴルフ アプローチ セット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140726 GV8015 タバタゴルフ アプローチ セット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140726 GV8015 タバタゴルフ アプローチ セット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140726 GV8015 タバタゴルフ アプローチ セット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140726 GV8015 タバタゴルフ アプローチ セット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140726 GV8015 タバタゴルフ アプローチ セット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140726

タバタゴルフ アプローチ セット Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72140726 品番GV8015
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ヘッドがボールのどこに落とせているか結果で見えるFujita タッチマットと簡単設置のアプローチネット、回転が見える練習用ボール(6個入り)がセットになったアプローチ練習におすすめの3点セット。アプローチネットのヒモをひくことで傘のようにネットが広がり、あっという間にアプローチ練習器具に早変わり。的もついているので、自分の打球がどのあたりに落ちるかもわかりアプローチがぐんと上達します。使わないときは傘のようにコンパクトに折りたためるので、お家の中で邪魔にもなりません。Fujitaタッチマットについたソール跡を見ることで、自分の癖がわかりショットのズレを修正することができます。5回の連続打ちができ、ショットによるバラつきも一目瞭然。 練習ボールの最大飛距離は約5m、アプローチショットの練習に最適。マーブル模様があるのでで回転や球筋のチェックが可能、ティーショットやアイアンショットの練習にも使えます。
【組み立て不要!傘のように開くだけ】紐を引っ張って傘のようにパッと開くだけ!組み立て要らずでどこでも手軽に練習できるから隙間時間を有効活用できます。ちょっとした時間にアプローチ練習してスコアアップを目指しましょう。

仕様【室内でのアプローチ練習に最適なおまとめセット】組み立て不要で手軽に練習できるアプローチネットと、ヘッドの入れ方を意識することでみるみるうちにアプローチが上達する藤田寛之プロ共同開発「Fujitaタッチマット」と、ボールの回転がわかるマーブル柄の練習ボールをセットにしました。ゴルフ好きな方へのプレゼントやコンペの景品にも最適です。 その他【1】【高い軌道のアプローチ、低い軌道のアプローチと幅広い練習ができる】開口部が広いので高い軌道と低い軌道の両方練習ができます。様々なアプローチを練習することでグリーンまわりが得意になります。【2】【ヘッドの入り方が一目でわかる】トップやダブり、芯ずれ、方向性について、マットの跡の付き方でアプローチの改善点がわかるFujitaタッチマット。連続で練習することができ、集中力と精度を高める練習が可能です。【3】【最大飛距離5mの室内練習用マーブルボール】アプローチ練習に最適な、音が小さく最大飛距離5mのマーブルボール6個付き。室内練習の必需品です。 寸法(mm)マット/350×420 素材練習ボール/PE、 アプローチマット/表生地ポリエステル・中間材ポリウレタンフォーム、裏面/TPE、パイピング/ポリエステル、アプローチネット/ネット・ポリエステル・骨・T-RP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする