画像メイン
タバタ(Tabata)
タバタ(Tabata)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
タバタ(Tabata)の 体育/スポーツ用品
タバタ(Tabata)の 球技
タバタゴルフ ウエイトシフトマスター Tabata GOLF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72140751
品番
GV0377
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
脚の動きをきっかけに腰から上半身へと連動する自然な動きをマスターできる。下半身主導の安定スイングで脱・手打ち!
その他
【1】裏面のパーツ幅を変えることで前後への倒れやすさを調整できます【2】1本足にして、より体重移動を実感できる練習もできます【3】パーツを付け替えてさまざまな練習が可能。悩みに合わせたセッティングでスコアアップ【4】スウェー防止や傾斜を想定した練習も可能です
質量(g)
980(両足)
寸法(cm)
5×16.8×30(片足分)
素材
ABS、ラバー