メイン画像

55°菱形ネガチップ TT5080

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード72141968 品番DNMG 150404 MP TT5080
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。 トラスコ品番455-6800 材質TT5080 コーティングPVD 適合被削材種M・S チップ形状55°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする