メイン画像
セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの 超硬エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの スクエア超硬エンドミル
JABRO HPMエンドミル
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72142029
品番
JHP993200D2C.0Z5-SIRA
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
トラスコ品番
488-5229
寸法(mm)
【APMXS】42
全長(mm)
100
先端径(mm)
20
寸法LF(mm)
【機能長さ】100
シャンク径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCON(mm)
【シャンク径】20