メイン画像

エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72142205 品番RHL500P
参考基準価格(税別)¥324,600 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。
適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。
緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。
ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。

用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等における荷物等の昇降。 トラスコ品番816-0180 セット内容袋ナットホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 接続口径Rc3/8 定格荷重(t)0.5 空気消費量(m3/min)1.3 標準揚程(m)3 巻上速度(m/min)8.1〜12.6 給気圧力(MPa)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする