代表画像

エクステンションバー 差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72142248 品番307HP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2138 材質構造用鋼 全長(mm)300 差込角凹(mm)9.5 差込角凸(mm)9.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする