代表画像

オフセットハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72142257 品番 401-HP
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

いろいろなソケットが付け替えられる便利なL形レンチです。
L形の先端に角ドライブがついています。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2310 材質構造用鋼 全長(mm)312.5 差込角(mm)19
注意
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする