メイン画像
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングスクリュー
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72142388
品番
SALF-20
参考基準価格(税別)
¥12,568
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。
傾斜9度まで対応可能です。
ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
用途
ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。
平面(加工後)で傾斜のある加工物に。
トラスコ品番
837-9543
セット内容
単品
材質
材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2
ねじ寸法
M20
首下長(mm)
【ねじ】60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。