代表画像

2-A SB2 ステンレス 金具付きチェーン 2-A リングキャッチ・スナップフック付 水本機械製作所 72142476 2-A SB2 ステンレス 金具付きチェーン 2-A リングキャッチ・スナップフック付 水本機械製作所 72142476

ステンレス 金具付きチェーン 2-A リングキャッチ・スナップフック付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72142476 品番 2-A SB2
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。

用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。 トラスコ品番705-6576 セット内容リングキャッチ SH-3 1個、スナップフックB型 B-3S 1個 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)2000 線径d(Φmm)2 使用荷重(kN)0.1 内長P(mm)12 内幅W(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする