代表画像
水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ステンレス 金具付きチェーン 4-B リングキャッチ・スナップフック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72142817
品番
4-B SB2
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。
用途
侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。
トラスコ品番
705-6597
セット内容
リングキャッチ SH-5 1個、スナップフックB型 B-5 1個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
2000
線径d(Φmm)
4
使用荷重(kN)
0.59
内長P(mm)
26
内幅W(mm)
6.5