代表画像

4-B SB1 ステンレス 金具付きチェーン 4-B リングキャッチ・スナップフック付 水本機械製作所 72142851 4-B SB1 ステンレス 金具付きチェーン 4-B リングキャッチ・スナップフック付 水本機械製作所 72142851

ステンレス 金具付きチェーン 4-B リングキャッチ・スナップフック付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72142851 品番 4-B SB1
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。

用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。 トラスコ品番705-6580 セット内容リングキャッチ SH-5 1個、スナップフックB型 B-5 1個 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)1000 線径d(Φmm)4 使用荷重(kN)0.59 内長P(mm)26 内幅W(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする