代表画像
水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ステンレス 金具付きチェーン 5-B リングキャッチ・スナップフック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72142991
品番
5-B SB2
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。
用途
侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。
トラスコ品番
705-6595
セット内容
リングキャッチ SH-6 1個、スナップフックB型 B-6 1個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
2000
線径d(Φmm)
5
使用荷重(kN)
0.78
内長P(mm)
27
内幅W(mm)
8