代表画像

5-B BB5 ステンレス 金具付きチェーン 5-B 両端スナップフック付 水本機械製作所 72143088 5-B BB5 ステンレス 金具付きチェーン 5-B 両端スナップフック付 水本機械製作所 72143088

ステンレス 金具付きチェーン 5-B 両端スナップフック付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72143088 品番 5-B BB5
参考基準価格(税別)¥12,360 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。

用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。 トラスコ品番705-6561 セット内容スナップックB型 B-6 2個 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)5000 線径d(Φmm)5 使用荷重(kN)0.78 内長P(mm)27 内幅W(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする