メイン画像

ディスクバルーン 調光式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72143395 品番L300W-AB-DIM
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

調光式です。

付属品M10×25六角ボルトナットセット×2 トラスコ品番595-0549 幅(mm)410 高さ(mm)346 奥行(mm)368 電圧(V)100 消費電力(W)13.8〜322 コード長さ(m)4.5 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000 明るさ(Lm)41500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする