代表画像

ドライバー形ハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72143657 品番115HP
参考基準価格(税別)¥1,545 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹部差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番864-2087 材質構造用鋼 全長(mm)150 差込角(mm)6.35 軸長(mm)58
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする